Nástroj na valčekovanie EG14 univerzálny VDI50

Č. pol.: 291510 VDI50
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ upínania na stopku Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ upínania na stopku VDI50
Smer rezania vľavo a vpravo
Dĺžka previsu LA 131 mm
Hroty-Odsadenie stredu 71,3 mm
maximálna sila valcovania 8 kN
⌀ valčekov 14 mm
Druh produktu Nástroj na valčekovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291510 VDI50
EAN/GTIN 4060491000121
Číslo výrobcu EG14-1-VDI50-R02.00

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.
Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).
Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

Použitie:

Na mechanické zušľachťovanie povrchu.
Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah ⌀ (odporúčaný): od 50 mm

Poznámka:

Použitie nástrojov pre príslušnú oblasť obrábania závisí od typu revolverovej hlavy (hviezda/kotúč).
  • Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.
  • Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka