{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ upínania na stopku | S10 | |
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Dĺžka previsu LA | 110 mm | |
Hroty-Odsadenie stredu | 5 mm | |
maximálna sila valcovania | 0,6 kN | |
⌀ valčekov | 3 mm | |
Stopka štvorhran | 10×10 mm | |
Druh produktu | Nástroj na valčekovanie |
Číslo položky | 291507 S10 | |
EAN/GTIN | 4060491017488 | |
Číslo výrobcu | EG3T-3-SL10-R |