Nástroj na valčekovanie EG5 univerzálny VDI40

Č. pol.: 291500 VDI40
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ upínania na stopku Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ upínania na stopku VDI40
Smer rezania vľavo a vpravo
Dĺžka previsu LA 83 mm
Hroty-Odsadenie stredu 78 mm
maximálna sila valcovania 3 kN
⌀ valčekov 5 mm
Druh produktu Nástroj na valčekovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291500 VDI40
EAN/GTIN 4060491000053
Číslo výrobcu EG5-1-VDI40

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.
Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).
Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

Použitie:

Na mechanické zušľachťovanie povrchu.
Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah ⌀ (odporúčaný): 10 mm – 100 mm

Rozsah dodávky:

Dva náhradné valčeky zabudované v klietke.

Poznámka:

  • Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.
  • Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.

Použitie nástrojov pre príslušnú oblasť obrábania závisí od typu revolverovej hlavy (hviezda/kotúč).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka