Silové stranové štípací kleště 180 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 2910934
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2910934
EAN/GTIN 4010886945179
Číslo výrobcu 2910934
Číslo L L60160 5380

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5749
Vysoký nárůst síly díky konvexnímu tvaru rukojeti (kulový, tj. mírně zaoblený povrch/rukojeť zabraňuje nepříznivým bodovým silovým špičkám. Síla je tak rovnoměrně rozložena na celou dlaň))
S úzkou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 56 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 185 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 26,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 25 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka