{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 273 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka drážok | 4 mm | |
Hĺbka drážky | 1,8 mm | |
Pre vŕtanie⌀ podľa DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Dĺžka vyberania v oceli | 8 mm - 40 mm | |
Požadovaný voľný tlak pri St50 a maximálna svetlá dĺžka | 450 kg | |
Šírka chrbta | 6,46 mm | |
Typ výrobku | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290420 4B1 | |
EAN/GTIN | 662600555115 | |
Číslo výrobcu | 55511 |