Pretláčacie tŕne pre klinové drážky HSS Lícovanie H9 4B1

Č. pol.: 290407 4B1
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka ihly 172 mm
Rezný materiál HSS
Šírka klinovej drážky 4 mm
Hĺbka klinovej drážky 1,8 mm
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 11 mm - 12 mm
Celková dĺžka v oceli 8 mm - 42 mm
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke 550 kg
Zadná šírka 6,46 mm
Počet priechodov 2
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290407 4B1
EAN/GTIN 662600888220
Číslo výrobcu 44403H9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 

Popis

Použitie:

Na vytváranie klinových drážok podľa DIN 6885.

Rozsah dodávky:

Pretláčacie tŕne vrátane potrebných príložiek.

Poznámka:

  • Pri veľmi odolných materiáloch zvýšte počet pretlačení alebo použite špeciálne pretláčacie tŕne (na vyžiadanie).
  • Po 1. a 2. pretlačení z troch na chvíľu nadvihnite barana – pretláčací tŕň sa tak sám vystredí.
  • Pretláčacie tŕne s povrchovou úpravou alebo rozmermi v palcoch sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).
  • Veľ. 28, 32 a 36 je možné dodať na vyžiadanie v krátkom čase.