Vyrovnávacia pomôcka pre obrábacie centrum 14

Č. pol.: 290397 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    L1 70 mm
    L2 18 mm
    Druh produktu Pomôcka na vyrovnanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290397 14
    EAN/GTIN 4045197929938
    Číslo výrobcu 290397 14

    Popis

    Použitie:

    Na kontrolu orientácie vretena pomocou odchýlkomeru.

    Vhodné pro:

    Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.

    Vhodné pro:

    Držiak na obrážanie profilov č. 290330290334: Veľ. 27
    Držiak na obrážanie profilov č. 290340290344: Veľ. 37
    Držiak na obrážanie drážok č. 290350290359: Veľ. 14

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka