Excentrické puzdro, ⌀D3: 50Lmm

Č. pol.: 290393 50L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀D3 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D2 65 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
pre ⌀ Ds 32 mm
Druh produktu Excentrické puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290393 50L
EAN/GTIN 4045197997258
Číslo výrobcu 290393 50L

Popis

Prevedenie:

S maximálnym rozsahom nastavenia ± 0,5 mm.
Jeden dielik na stupnici zodpovedá 0,03 mm.

Použitie:

Na presné nastavenie držiakov na obrážanie drážok a profilov na sústruhoch bez osi Y.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka