Excentrické puzdro 50

Č. pol.: 290393 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀D3 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ D2 65 mm
    L1 95 mm
    L2 80 mm
    pre ⌀ Ds 32 mm
    Druh produktu Excentrické puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290393 50
    EAN/GTIN 4045197997241
    Číslo výrobcu 290393 50

    Popis

    Prevedenie:

    S maximálnym rozsahom nastavenia ± 0,5 mm.
    Jeden dielik na stupnici zodpovedá 0,03 mm.

    Použitie:

    Na presné nastavenie držiakov na obrážanie drážok a profilov na sústruhoch bez osi Y.

    Vhodné pro:

    Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka