{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 32 mm | |
Rozmer L1 | 140 mm | |
Rozmer L2 | 50 mm | |
Rozmer L3 | 40 mm | |
Rozmer L4 | 10 mm | |
Rozmer L5 | 6 mm | |
Rozmer L6 | 10 mm | |
Rozmer L7 | 50 mm | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290388 40 | |
EAN/GTIN | 4062406258276 | |
Číslo výrobcu | 290388 40 |