Drážkovacia rezná vložka bez fazetky C11, TiN, pre šírku drážky m: 10mm

Č. pol.: 290379 10
Kopírovať
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku drážky m Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku drážky m 10 mm
Povrchová úprava TiN
pre presnosť prispôsobenia C11
Šírka čepele w 10,17 mm
Hĺbka drážky t 6 mm
Hrúbka reznej hrany b 14 mm
Rezný materiál HSS
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290379 10
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197882028
Kopírovať
Číslo výrobcu 290379 10
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
Ti > 850 N/mm²
Použitie/[m/min]
S
Kód ISO:
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Grafit, GRP, CFRP
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Olej
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.
Vhodné na prebrúsenie.

Použitie:

Na výrobu drážok podľa DIN 6885, DIN 138 a výrobných noriem.
Pre šírky drážok s toleranciou JS9 použite rezné doštičky s toleranciou H7.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti (šírky drážok) sú k dispozícii na požiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Od šírky drážky 16 mm sú bezpodmienečne potrebné dva prechody. Prvý prechod musí byť vykonaný s približne polovičnou šírkou drážky (napr. 10 mm pre šírku drážky 18 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka