Drážkovacia rezná vložka bez fazetky D10, TiN, pre šírku drážky m: 2mm

Č. pol.: 290376 2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku drážky m Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku drážky m 2 mm
Povrchová úprava TiN
pre presnosť prispôsobenia D10
Šírka čepele w 2,06 mm
Hĺbka drážky t 1,3 mm
Hrúbka reznej hrany b 6,5 mm
Rezný materiál HSS
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290376 2
EAN/GTIN 4045197881823
Číslo výrobcu 290376 2
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.
Vhodné na prebrúsenie.

Použitie:

Na výrobu drážok podľa DIN 6885, DIN 138 a výrobných noriem.
Pre šírky drážok s toleranciou JS9 použite rezné doštičky s toleranciou H7.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti (šírky drážok) sú k dispozícii na požiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Od šírky drážky 16 mm sú bezpodmienečne potrebné dva prechody. Prvý prechod musí byť vykonaný s približne polovičnou šírkou drážky (napr. 10 mm pre šírku drážky 18 mm).