{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre šírku drážky m | 6; 8 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 56 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 16 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 9 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Skrutka | 290399 2 | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Stopka | Kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290354 6 | |
EAN/GTIN | 4045197926692 | |
Číslo výrobcu | 290354 6 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |