{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
vhodné pre šírku drážky m | 4; 5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 37 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 10 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 5,35 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 10,71 mm; 10,91 mm | |
Skrutka | 290399 1 | |
Dĺžka stopky Ls | 6 mm | |
Stopka | WTO | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290352 4 | |
EAN/GTIN | 4062406099572 | |
Číslo výrobcu | 290352 4 |