{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
vhodné pre šírku drážky m | 10; 12 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 37 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 25 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 14 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Skrutka | 290399 3 | |
Dĺžka stopky Ls | 30 mm | |
Stopka | EWS + Benz | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290351 10 | |
EAN/GTIN | 4062406099541 | |
Číslo výrobcu | 290351 10 |