{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 32 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre šesťhran | 9 mm - 11 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 30 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 8 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 4,5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 8,5 mm | |
Skrutka | 290399 1 | |
Dĺžka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | Kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290344 9 | |
EAN/GTIN | 4045197965653 | |
Číslo výrobcu | 290344 9 |