Profilová rezná vložka Štvorhran 27

Č. pol.: 290336 27
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od štvorhranu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Štvorhran
    vhodné pre štvorhran 27 mm - 37 mm
    Povrchová úprava TiN
    Rezný materiál HSS
    minimálny rozmer cez steny 27 mm
    maximálny rozmer cez steny 37 mm
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290336 27
    EAN/GTIN 4045197965530
    Číslo výrobcu 290336 27

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    S povrchom TiN.
    Vhodné na prebrúsenie.

    Vhodné pro:

    Držiak na obrážanie profilov č. 290330290334.

    Poznámka:

    • Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šesťhran (pozri tabuľku k výrobku).
    • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka