Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky ⌀ DS 25 mm, Od štvorhranu: 8mm

Č. pol.: 290332 8
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od štvorhranu Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 25 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre štvorhran 8 mm - 10 mm
Úžitková dĺžka L1 30 mm
⌀ držiaka britov D1 8 mm
Odsadenie stredu L3 4 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 8 mm
Skrutka 290399 1
Dĺžka stopky Ls 90 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290332 8
EAN/GTIN 4045197965356
Číslo výrobcu 290332 8

Popis

Poznámka:

  • V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.