Rádlovacie koliesko PM 25X6/1,2

Č. pol.: 290276 25X6/1,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie ryhovača BL 30°
pre normu DIN 82
Rezný materiál PM
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Druh produktu Rádlovacie koliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290276 25X6/1,2
EAN/GTIN 4030741159947
Číslo výrobcu 41007209

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
160
Alu (krátke rezanie)
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
85
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom (KPN).

Poznámka:

  • Veľkosť 21,5 × 5 × 8 vhodná pre nástroje Quick.
  • Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka