Rádlovacie koliesko PM, BL 15°, ⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 21,5X5/1,0mm

Č. pol.: 290266 21,5X5/1,0
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie ryhovača BL 15°
pre normu DIN 82
Rezný materiál PM
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Druh produktu Rádlovacie koliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290266 21,5X5/1,0
EAN/GTIN 4030741178191
Číslo výrobcu 41008513
Výrobca Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
160
Alu (krátke rezanie)
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
85
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom (KPN).

Poznámka:

  • Veľkosť 21,5 × 5 × 8 vhodná pre nástroje Quick.
  • Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka