Rádlovací frézovací nástroj ECO univerzálny 25

Č. pol.: 290242 25
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
pre ⌀ ryhovača d1 25 mm
pre šírku ryhovača b 6 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Pracovný rozsah 10 mm - 250 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka 299920 9
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290242 25
EAN/GTIN 4030741949456
Číslo výrobcu 31000014

Popis

Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.
Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia. Nastavenie výrobného ⌀ pomocou stupnice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.