Rádlovací frézovací nástroj ECO pravé 16

Č. pol.: 290239 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • pre profil ryhovača: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre profil ryhovača RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
pre šírku ryhovača b 4 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Pracovný rozsah 3 mm - 50 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka 299920 8
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290239 16
EAN/GTIN 4030741949357
Číslo výrobcu 31000012

Popis

Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.