{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Pre vrúbkovaný profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Šírka drieku | 16 mm | |
Výška drieku | 16 mm | |
Pre ryhovaný⌀ d1 | 25 mm | |
Pre vrúbkované šírky b | 6 mm | |
Pre vrúbkovaný otvor⌀ d2 | 8 mm | |
Pracovný priestor | 10 mm - 250 mm | |
Hm zásuvka, krycia doska, skrutka | 299920 1 | |
Typ výrobku | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290210 16X | |
EAN/GTIN | 4030741834493 | |
Číslo výrobcu | 31003651 |