Ryhovací frézovací nástroj univerzálny 16

Č. pol.: 290210 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Smer rezania vľavo a vpravo
    pre profil ryhovača RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
    Šírka stopky 16 mm
    Výška stopky 16 mm
    pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
    pre šírku ryhovača b 4 mm
    pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
    Pracovný rozsah 3 mm - 50 mm
    HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka 299920 5
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290210 16
    EAN/GTIN 4030741409523
    Číslo výrobcu 31001945

    Popis

    Prevedenie:

    Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
    TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
    Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

    Výhoda:

    • Nízke vibrácie.
    • Nastavovacia stupnica a synchrónne sa pohybujúce vreteno na nastavenie ⌀ obrobku.
    • Nižší čas prípravy, a preto aj nižšie náklady na kus.
    • Ryhovacie kolieska s korekciou uhla chrbta.
    • Zvýšená odolnosť proti opotrebovaniu vďaka špeciálne kalenému povrchu.
    • Pre vyššie posuvy a rezné rýchlosti.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka