Ryhovací frézovací nástroj univerzálny 12

Č. pol.: 290210 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Šírka stopky 12 mm
Výška stopky 12 mm
pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
pre šírku ryhovača b 4 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Pracovný rozsah 3 mm - 50 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka 299920 5
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290210 12
EAN/GTIN 4030741397554
Číslo výrobcu 31001901

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Výhoda:

  • Nízke vibrácie.
  • Nastavovacia stupnica a synchrónne sa pohybujúce vreteno na nastavenie ⌀ obrobku.
  • Nižší čas prípravy, a preto aj nižšie náklady na kus.
  • Ryhovacie kolieska s korekciou uhla chrbta.
  • Zvýšená odolnosť proti opotrebovaniu vďaka špeciálne kalenému povrchu.
  • Pre vyššie posuvy a rezné rýchlosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka