Rádlovacie koliesko PM 15X4/0,5

Č. pol.: 290196 15X4/0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Členenie zubov 0,5
Prevedenie ryhovača GE 30°
pre normu DIN 82
Rezný materiál PM
⌀ ryhovača d1 15 mm
Šírka ryhovača b 4 mm
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290196 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741310935
Číslo výrobcu 41015267

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
35
Oceľ < 500 N/mm²
P
60
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom (PM).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka