Rádlovacie koliesko PM 15X6/1,0

Č. pol.: 290191 15X6/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Členenie zubov 1
    Prevedenie ryhovača BR 45°
    pre normu DIN 82
    Rezný materiál PM
    ⌀ ryhovača d1 15 mm
    Šírka ryhovača b 6 mm
    ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290191 15X6/1,0
    EAN/GTIN 4030741272301
    Číslo výrobcu 41013333

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    70
    Alu (krátke rezanie)
    N
    35
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    45
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom (PM).

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka