Čtyřhranný pilník 20x150 mm 88A100G7AV217

Č. pol.: 290183
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Obťahovací pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290183
    EAN/GTIN 9003172901831
    Číslo výrobcu 290183
    Číslo L L50140 2536

    Popis

    Popis:

    Čtvercový pilník se používá zejména pro efektivní zpracování nástrojů ve dřevařském a strojírenském průmyslu. Karbidové pilníky se používají hlavně pro karbidové nebo karbidové nástroje a mají šedozelenou barvu. Oranžová se používá hlavně pro všechny typy ocelí a nerezové oceli. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně pro vaši aplikaci.

    Charakteristika:

    • Tvar: 9011 ČTVERCOVÝ SOUBOR
    • Specifikace: SD44A 100 GG7P VK3 F.
    • Rozměr (Š x H): 20 x 150 mm
    • Průměr: 20 mm
    • Tloušťka: 150 mm
    • Velikost zrna: 100
    • Vs/max: 35 m /s.

    Výhoda:

    • Individuální aplikace
    • Nejlepší výsledky
    • Široký rozsah

    Použitie:

    • Pro obráběcí nástroje z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevozpracující a strojírenském průmyslu
    • Šedozelené zbarvení: Pro karbidové nebo karbidové nástroje oranžové zbarvení: Hlavně pro všechny typy ocelí a nerezavějící oceli

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka