Rádlovacie koliesko PM 25X8/1,0

Č. pol.: 290176 25X8/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Členenie zubov 1
Prevedenie ryhovača BL 30°
pre normu DIN 82
Rezný materiál PM
⌀ ryhovača d1 25 mm
Šírka ryhovača b 8 mm
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290176 25X8/1,0
EAN/GTIN 4030741167188
Číslo výrobcu 41007742

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
35
Oceľ < 500 N/mm²
P
60
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom (PM).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka