Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny 20

Č. pol.: 290098 20
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre profil ryhovača RAA 2×AA
Šírka stopky 20 mm
Výška stopky 20 mm
pre ⌀ ryhovača d1 20 mm
pre šírku ryhovača b 8 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
pre ⌀ záhlbníka d3 13 mm
Pracovný rozsah 3,5 mm - 65 mm
Čap 299925 2
Operná podložka 299927 2
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290098 20
EAN/GTIN 4030741458736
Číslo výrobcu 31002128

Popis

Prevedenie:

Rozšírenie pracovného rozsahu pomocou otáčania držiakov ryhovaného kolieska.
Závitový kolík v stopke na korekciu uhla chrbta.
Osový čap z karbidu na zvýšenú odolnosti proti opotrebovaniu.
Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
  • Minimálny tlak znižuje namáhanie obrobku a stroja.
  • Synchrónne vreteno na jednoduché nastavenie držiakov ryhovaného kolieska a výšok hrotu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely