Rádlovací tvárniaci nástroj pravé 16

Č. pol.: 290094 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 2×AA
Šírka stopky 16 mm
Výška stopky 16 mm
pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
pre šírku ryhovača b 6 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
pre ⌀ záhlbníka d3 11 mm
Pracovný rozsah 0 mm - 15 mm
Čap 299925 1
Operná podložka 299927 1
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290094 16
EAN/GTIN 4030741498527
Číslo výrobcu 31002715

Popis

Prevedenie:

  • Minimálny tlak, znížené namáhanie obrobku a stroja.
  • Synchrónne vreteno na jednoduché nastavenie držiakov ryhovaného kolieska a výšok hrotu.

Závitový kolík v stopke na korekciu uhla chrbta.
Osový čap z karbidu na zvýšenú odolnosti proti opotrebovaniu.