Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny 25

Č. pol.: 290084 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×AA

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 1×AA
Šírka stopky 25 mm
Výška stopky 20 mm
pre ⌀ ryhovača d1 20 mm
pre šírku ryhovača b 8 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
pre ⌀ záhlbníka d3 13 mm
Pracovný rozsah 8 mm - 200 mm
Čap 299925 2
Operná podložka 299927 2
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290084 25
EAN/GTIN 4030741324468
Číslo výrobcu 31000743

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
Závitový kolík v stopke na korekciu uhla chrbta.
Osový čap z karbidu na zvýšenú odolnosti proti opotrebovaniu.
Horná hrana stopky = výška hrotu