Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny 20

Č. pol.: 290084 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×AA

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Smer rezania vľavo a vpravo
    pre profil ryhovača RAA 1×AA
    Šírka stopky 20 mm
    Výška stopky 20 mm
    pre ⌀ ryhovača d1 20 mm
    pre šírku ryhovača b 8 mm
    pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
    pre ⌀ záhlbníka d3 13 mm
    Pracovný rozsah 8 mm - 200 mm
    Čap 299925 2
    Operná podložka 299927 2
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290084 20
    EAN/GTIN 4030741324451
    Číslo výrobcu 31000742

    Popis

    Prevedenie:

    Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
    Závitový kolík v stopke na korekciu uhla chrbta.
    Osový čap z karbidu na zvýšenú odolnosti proti opotrebovaniu.
    Horná hrana stopky = výška hrotu

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka