Rádlovací tvárniaci nástroj pravé 10

Č. pol.: 290080 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • pre profil ryhovača: RAA 1×AA

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre profil ryhovača RAA 1×AA
Šírka stopky 10 mm
Výška stopky 10 mm
pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
pre šírku ryhovača b 6 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
pre ⌀ záhlbníka d3 11 mm
Pracovný rozsah 3 mm - 50 mm
Čap 299925 1
Operná podložka 299927 1
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290080 10
EAN/GTIN 4030741660924
Číslo výrobcu 31002726

Popis

Prevedenie:

Závitový kolík v stopke na korekciu uhla chrbta.
Osový čap z karbidu na zvýšenú odolnosti proti opotrebovaniu.
Horná hrana stopky = výška hrotu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka