Vrúbkovací nástroj ECO univerzálny 20

Č. pol.: 290041 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šírka stopky 20 mm
Výška stopky 20 mm
pre ⌀ ryhovača d1 20 mm
pre šírku ryhovača b 8 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
Pracovný rozsah 10 mm - 110 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290041 20
EAN/GTIN 4030741707025
Číslo výrobcu 31002835

Popis

Prevedenie:

Konvenčné použitie.
Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

Poznámka:

Musí sa nastaviť výška hrotu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely