Vrúbkovací nástroj ECO pravé 16

Č. pol.: 290039 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre profil ryhovača RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šírka stopky 16 mm
Výška stopky 16 mm
pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
pre šírku ryhovača b 4 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
Pracovný rozsah 6 mm - 60 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290039 16
EAN/GTIN 4030741881176
Číslo výrobcu 31013470

Popis

Prevedenie:

Konvenčné použitie.

Poznámka:

Musí sa nastaviť výška hrotu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.