Vrúbkovací nástroj ECO pravé 12

Č. pol.: 290039 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre profil ryhovača RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
    Šírka stopky 12 mm
    Výška stopky 12 mm
    pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
    pre šírku ryhovača b 4 mm
    pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
    Pracovný rozsah 6 mm - 60 mm
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290039 12
    EAN/GTIN 4030741290442
    Číslo výrobcu 31000680

    Popis

    Prevedenie:

    Konvenčné použitie.

    Poznámka:

    Musí sa nastaviť výška hrotu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka