Vrúbkovací nástroj ECO univerzálny 10X

Č. pol.: 290036 10X
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Smer rezania vľavo a vpravo
    pre profil ryhovača RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
    Šírka stopky 10 mm
    pre ⌀ ryhovača d1 10; 15 mm
    pre šírku ryhovača b 6 mm
    pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
    Pracovný rozsah 3 mm - 50 mm
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290036 10X
    EAN/GTIN 4030741933226
    Číslo výrobcu 31013705

    Popis

    Prevedenie:

    Konvenčné použitie.

    Poznámka:

    Musí sa nastaviť výška hrotu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka