Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny 25

Č. pol.: 290020 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šírka stopky 25 mm
Výška stopky 25 mm
pre ⌀ ryhovača d1 20 mm; 25 mm
pre šírku ryhovača b 8 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
Pracovný rozsah 3,5 mm - 65 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290020 25
EAN/GTIN 4030741471650
Číslo výrobcu 31002176

Popis

Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.
Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
  • Minimálny tlak znižuje namáhanie obrobku a stroja.
  • Synchrónne vreteno na jednoduché nastavenie držiakov ryhovaného kolieska a výšky hrotu.
  • Možnosť rozšírenia pracovného rozsahu otáčaním nosičov rádlovacieho kolieska.
  • Možnosť výmeny čeľustí (súprava čeľustí na vyžiadanie) na ohýbanie až po nákružok.

Poznámka:

Použitím rádlovacieho kolieska ⌀ 25 mm sa pracovný rozsah rozšíri na 0 mm – 65 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka