Rádlovací tvárniaci nástroj ľavé 12

Č. pol.: 290019 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre profil ryhovača RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šírka stopky 12 mm
Výška stopky 12 mm
pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
pre šírku ryhovača b 4 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
Pracovný rozsah 0 mm - 15 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290019 12
EAN/GTIN 4030741660696
Číslo výrobcu 31002723

Popis

Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.
Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
  • Minimálny tlak znižuje namáhanie obrobku a stroja.
  • Synchrónne vreteno na jednoduché nastavenie držiakov ryhovaného kolieska a výšky hrotu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka