{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre vrúbkovaný profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Šírka drieku | 16 mm | |
Výška drieku | 16 mm | |
Pre ryhovaný⌀ d1 | 10 mm; 15 mm | |
Pre vrúbkované šírky b | 4 mm | |
Pre vrúbkovaný otvor⌀ d2 | 4 mm | |
Pracovný priestor | 3 mm - 50 mm | |
Typ výrobku | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290001 16 | |
EAN/GTIN | 4030741659683 | |
Číslo výrobcu | 31002711 |