Rádlovací tvárniaci nástroj pravé, Veľkosť stopky: 10mm

Č. pol.: 290000 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • pre profil ryhovača: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre profil ryhovača RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Šírka stopky 10 mm
Výška stopky 10 mm
pre ⌀ ryhovača d1 10 mm; 15 mm
pre šírku ryhovača b 4 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
Pracovný rozsah 3 mm - 50 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290000 10
EAN/GTIN 4030741659638
Číslo výrobcu 31002706
Výrobca Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Prevedenie:

Horná hrana stopky = výška hrotu
Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.
Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
Click-Pin: Na rýchlu a bezpečnú výmenu ryhovacieho kolieska.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka