Zadní stěna pro vychystávací vozík

Č. pol.: 28RW21
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 28RW21
EAN/GTIN 4017976328218
Číslo výrobcu 28RW21
Číslo L L90080 1346

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Lze přišroubovat jako podélnou stěnu. Svařované drátěné pletivo, pozinkované, velikost ok 100 x 50 mm. 3 výšky a 3 šířky, vhodné pro různé typy a rozměry vozíků.

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 850
Celková výška (mm): 1625
Poznámka: pro ložnou plochu 850 x 610 mm
Celková výška (mm): 1625

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka