Dvoukřídlé dveře pro vychystávací vozík

Č. pol.: 28FT32
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 28FT32
    EAN/GTIN 4017976328669
    Číslo výrobcu 28FT32
    Číslo L L90080 1284

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Pozinkované pletivo, velikost ok 100 x 50 mm. Závěsy lze přišroubovat. Dveřní křídla lze k tělesu vozíku přiklopit o 180°. Každá se 2 drátěnými zámky s třmenem, uzamykatelnými visacím zámkem (není součástí dodávky).

    Charakteristika:

    Délka využitelné plochy (mm): 1250
    Celková výška (mm): 1825
    Poznámka: pro ložnou plochu 1250 x 610 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka