Výklopné dveře pro vychystávací vozík

Č. pol.: 28FT10
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 28FT10
EAN/GTIN 4017976328591
Číslo výrobcu 28FT10

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Pozinkované pletivo, velikost ok 100 x 50 mm. Závěsy lze přišroubovat. Dveřní křídla lze k tělesu vozíku přiklopit o 180°. Každá se 2 drátěnými zámky s třmenem, uzamykatelnými visacím zámkem (není součástí dodávky).

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 650
Celková výška (mm): 1225
Poznámka: pro ložnou plochu 650 x 510 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka