Tažné zařízení a spojka

Č. pol.: 28DK5
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 28DK5
EAN/GTIN 4017976328157
Číslo výrobcu 28DK5

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Pro jízdu s max. 3 vychystávacími vozíky v kombinaci. Místo 2 otočných koleček bez brzd jsou namontována 2 pevná kolečka. Oje z profilované ploché oceli. Automatický návrat do svislé klidové polohy pomocí plynové tlakové pružiny. Robustní profilovaný spojovací kolík na opačném čele. Lze připojit nožním ovládáním. Maximální rychlost vlečení 6 km/h. Nelze kombinovat s kroky.

Charakteristika:

Šířka využitelné plochy (mm): 510
Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu