Další police

Č. pol.: 2899
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2899
EAN/GTIN 4017976028996
Číslo výrobcu 2899

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Deska na bázi dřeva, povrchový dekor buk

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 60
Délka využitelné plochy (mm): 1240
Šířka využitelné plochy (mm): 415
Celková délka (mm): 1250
Celková šířka (mm): 315
Celková výška (mm): 28

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka