SXCNN 2525 P13-05 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Č. pol.: 2896547
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria V-LOCK
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2896547
    EAN/GTIN 7291075112467
    Číslo výrobcu 2896547
    Číslo L L23920 1673

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 23 mm
    • Celková délka (OAL) 170 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka