Popis:
Použití:
Kontrolované utahování i kontrola utahovacích hodnot
Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
Pokrývá pracovní rozsah 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Konstrukce:
Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlovým ukazatelem
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ nebo 1″ dvojitý čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem pro kontrolované utahování vpravo a vlevo
Modely č. ADS 4 až č. ADS 40: S integrovanou ráčnovou funkcí
Pro řízené utahování šroubů a měření krouticího momentu
Přesnost indikace: +/- 4 % tolerance zobrazené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in nebo lbf-ft na dvojitém stupni. lbf-ft na dvojitě zabarvených, dobře čitelných číselnících
Vestavěná ochrana proti přetížení - mechanický doraz do max. 25 % přetížení max. hodnoty
Kryt z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakovaný stříbrno-šedou barvou
Černé, protiskluzové gumové rukojeti
Modely č. ADS 4 až č. ADS 4. ADS 40: vyhovuje EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
V závislosti na modelu je k dispozici se zvukově-obrazovým signálem
Rozsah dodávky:
Hodinkový momentový klíč
Baterie (pouze modely s možností: signál)
Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodává se v robustní černé plastové krabici (č. ADS 4 až BDS 80), jinak v pevné kartonové krabici (č. BDS 100 až EDS).
Charakteristika:
- Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtyřhranná ráčna
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
- Směr utahování: Levé a pravé
- Krouticí moment (min.) [lbf in]: 24 lbf in
- Krouticí moment (max.) [lbf in]: 120 lbf in
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
- Rozsah použití:
- Výroba
- Kontrola kvality
- Údržba
- Celková výška [mm]: 61 mm
- Celková délka [mm]: 244 mm
- Materiál: Hliníkový kryt, trubková ocelová rukojeť
- Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance +/- 4 % od zobrazené hodnoty
- Přesnost: +/- 4 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Stupnice [lbf in]: 2 lbf in
- Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Vyhodnocovací software: bez
- Verze EPA/ESD: ano
- Pevné nastavení: bez
- Grafické zobrazení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronika
- Průmysl
- Stavební a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Mechanické inženýrství
- Služby