Lamelový kotouč SOFTJOB 75 mm 28S ZA60 ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 289329
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 289329
    EAN/GTIN 9003172893297
    Číslo výrobcu 289329
    Číslo L L50140 1290

    Popis

    Popis:

    Se STANDARDNÍM SOFTJOB MiniDisc můžete v žádném okamžiku upravovat těžko dostupné oblasti. Široká škála aplikací tohoto produktu sahá od obrábění kontur a profilovaných povrchů až po čištění svařovacích švů a odstraňování zbytků rzi a nátěrů. Rychloupínací systém zaručuje rychlou a pohodlnou výměnu disku.

    Charakteristika:

    • Tvar: 28S MĚKKÁ PRÁCE LAMELLER
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
    • Produktová řada: STANDARDNÍ
    • Specifikace: ZA 60 - B.
    • Průměr: 75 mm
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Snadno upravujte těžko dostupné oblasti
    • Vysoká flexibilita díky široké škále aplikací

    Použitie:

    • Pro obrábění kontur a profilovaných povrchů, čištění svarů a odstraňování zbytků rzi a nátěrů pomocí miniúhlových brusek

    Odporúčanie:

    • Velikost zrna 40/60 pro maximální odstranění
    • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka